Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Taschenmessschieber klein mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß

Taschenmessschieber klein
MESSSHIEB-FESTSTLSHR-(0-100MM)

Art.-Nr. 071576 010

EAN 4052712478642

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Taschenmessschieber klein mit Feststellschraube oben und flachem Tiefenmaß

Art.-Nr. 071576 010
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
  • Messflächen geschliffen und geläppt

  • Nonius und Skala mattverchromt

  • Rückseite mit Gewindetabelle
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max.

100 mm

Schnabellänge

27 mm

Noniusteilung oben

0,05 mm

Noniusteilung unten

1/20 mm

Werkstoff

Edelstahl

Produktgewicht (per Stück)

89,000 g

Messbereich Länge min./max.

0-100 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen